• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDS clic Schnellspannmutter, 14 mm Dicke. Für kleine Winkelschleifer

Artikel-Nr.: L00590 2089
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L00590 2089
EAN / GTIN 3165140033206
Herstellernummer 1603340031
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die SDS clic M14 ist eine schnellsichernde Spannmutter zum schnellen und einfachen Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör wie Schleiftöpfen, Diamanttrennscheiben und Schruppscheiben. Sie ist geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90. Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter. Der Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug darf nicht mehr als 6 mm betragen. Dicke mm: 14

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 85 mm
  • Abmessung Höhe: 20 mm
  • Abmessung Länge: 113 mm
  • Bruttogewicht: 0,14 kg
  • Dicke mm: 14
  • Nettogewicht: 0,13 kg
  • Volumen: 0,192 dm3