• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optisches Nivelliergerät Wasserwaage 25 cm, magnetisch

Artikel-Nr.: L00590 1804
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L00590 1804
EAN / GTIN 3165140951593
Herstellernummer 1600A016BN
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 25 cm lange Wasserwaage verfügt über ein stabiles Aluminiumgehäuse, Blocklibellen und schlagfeste Endkappen, die durch ihre hohe Strapazierfähigkeit eine lange Lebensdauer auf der Baustelle garantieren
  • Ihre Ausstattung mit vergrößerten Libellen in der Mitte
  • UV-resistenter Libellenflüssigkeit und Libellenringen aus Metall ermöglicht eine genaue und dauerhaft gute Sichtbarkeit
  • Darüber hinaus garantiert ihr einzigartiges Libellensichtfenster an der Stirnseite gute Ablesbarkeit aus mehreren Positionen
  • Die 25 cm lange Wasserwaage ist magnetisch und kann einfach an Metalloberflächen befestigt werden.

Merkmal:

  • Volumen: 0,435 dm3
  • Bruttogewicht: 0,264 kg
  • Gewicht: 0.25 kg
  • Nettogewicht: 0,246 kg
  • Abmessung Breite: 52 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 279 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 27 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 50 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 254 mm
  • Genauigkeitsgrad: 0.5 mm/m