• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC

Artikel-Nr.: L00590 1602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer L00590 1602
EAN / GTIN 4059952568010
Herstellernummer 06019K4000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, Arbeitserleichterung mit dem Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional
  • Zwei Standardbetriebsarten am User Interface und Holzschrauben ) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet
  • Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden
  • Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm liefern Höchstleistung
  • Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
  • Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M10 bis M20
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GDS 18V-450 HC verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Drehmoment, max.: 450 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: 0/250 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: 0/330 Nm
  • Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: 0/450 Nm
  • Drehmomentstufen: 3
  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 1.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): 0-1500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): 0-2300 min-1
  • Losbrechmoment, max.: 800 Nm
  • Schlagzahl (1. Stufe): 0-1900 bpm
  • Schlagzahl (2. Stufe): 0-2500 bpm
  • Schlagzahl (3. Stufe): 0-3300 bpm
  • Schlagzahl: 0-3300 bpm
  • Schrauben-Ø: M 10 - M 20
  • Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 14.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 77 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 214 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 169 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/2'' Vierkant

    Lieferumfang:

    • Karton