• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G

Artikel-Nr.: L00590 1522
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1522
EAN / GTIN 4059952548043
Herstellernummer 0601072V00
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G
  • Der GLM 50-25 G Professional bietet einen gut sichtbaren
  • grünen Laserpunkt für leichteres Zielen beim Messen über große Distanzen im Innenbereich
  • Mit seinem IP65-Design bietet er vollständigen Schutz vor Staubteilchen und Strahlwasser
  • während sein stoßabsorbierendes Gehäuse sogar Stürzen aus 1,5 m Höhe auf harten Beton standhält
  • Er verfügt über eine Taste für individuelle Anpassungen
  • mit der bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen oder ein Vibrations-Feedback zur Bestätigung von Messungen eingestellt werden können
  • Sein intuitives User Interface unterstützt 30 Sprachen und bietet ein Farbdisplay
  • der Modus Große Zahlen sorgt für eine bessere Ablesbarkeit
  • Ideal zum Platzieren und Befestigen von Elementen an Holz
  • anderen Materialien und Trockenbaukonstruktionen
  • für Elektriker
  • Klimatechniker und Klempner
  • Bei der Verwendung für den Innenausbau ist er perfekt für Maler
  • Bodenleger
  • Fliesenleger und Zimmerer zum Berechnen des Materialbedars
  • Lange Batterielaufzeit mit Alkali-Batterien oder dem optionalen Li-Ion-Akkupack

Merkmal:

  • Abschaltautomatik: 5 min
  • Anzahl Speicherwerte: 10
  • Gewicht, ca.: 0.2 kg
  • Indirekte Höhenmessung: ja
  • Indirekte Längenmessung: nein
  • Integrierte Neigungsmessung: nein
  • Integrierte Zieloptik: nein
  • Laserdiode: 515 nm, < 1 mW
  • Laserfarbe: grün
  • Laserklasse: 2
  • Maßeinheiten: m/cm/mm/Ft/Inch/Ft-Inch
  • Messbereich: 0.05 - 50.00 m
  • Messgenauigkeit, typ.: ± 1.5 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
  • Messzeit max.: 4 s
  • Messzeit, typ.: < 0.5 s
  • Min/Max-Messung: ja
  • Stativ-Gewinde: 1/4″
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 65
  • Stoßschutz: bis 1.5 m
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR6 (AA)
  • Timerfunktion: nein
  • Wandflächenfunktion: nein

    Lieferumfang:

    • Schutztasche
    • Trageschlaufe
    • 2 x 1.5 V LR6-Batterie (AA)

    Services & Produktberater

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb