• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heißluftgebläse GHG 20-60

Artikel-Nr.: L00590 1109
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Heißluftgebläse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1109
EAN / GTIN 3165140889551
Herstellernummer 06012A6400
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heißluftgebläse GHG 20-60
  • Das Heißluftgebläse GHG 20-60 Professional gewährleistet optimales Handling in jeder Arbeitsposition
  • Es verfügt über zwei Luftstromgeschwindigkeiten und einen Temperaturregler mit neun Einstellungen für eine noch komfortablere Bedienung
  • Dank seines kraftvollen 2.000-Watt-Motors erreicht das leistungsstarke GHG 20-60 Professional mühelos bis zu 630 °C
  • Sein gerades Design ermöglicht komfortables Arbeiten in vielen verschiedenen Arbeitspositionen, und somit ein noch breiteres Anwendungsspektrum
  • Dieses Heißluftgebläse ist für den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen vorgesehen, die Heißluftströme erfordern, und eignet sich ideal für Bodenleger
  • Für noch mehr Komfort kann das GHG 20-60 Professional zum Abkühlen einfach sofort nach dem Betrieb abgelegt werden

Merkmal:

  • Arbeitstemperatur: 50 - 630 °C
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Kaltstufe, 50°C: nein
  • Luftstrom: 150 - 500 l/min
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Regulierung, Luftstrom: 2
  • Stufenlose Temperaturregelung: nein
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 74 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 97 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 340 mm

    Lieferumfang:

    • Karton

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb