• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehörset Best of E-Cut

Artikel-Nr.: L00010 3000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer L00010 3000
EAN / GTIN 4014586415635
Herstellernummer 35222952300
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehörset Best of E-Cut
Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut Sägeblättern mit Bi-Metall-Verzahnung zum Vorteilspreis. Mit Starlock-Aufnahme passend für allen gängigen Oszillierer am Markt. Auch kompatibel zu Bosch, Makita, Metabo, Ridgid, Skil u.v.a. Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm und 50 mm breit sowie je 2 x E-Cut Universal Sägeblätter 28 mm breit.

Merkmal:

Aufnahme SL