• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KX3 Winterbundhose Schwarz 42

Artikel-Nr.: KX312BKR42
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer KX312BKR42
EAN / GTIN 5036108415519
Herstellernummer KX312BKR42
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Schmal geschnittene Cargohose aus gebürstetem, strapazierfähigem Baumwoll-Stretchmaterial, das lang anhaltenden Komfort und Bewegungsfreiheit bietet. Vollgepackt mit Funktionen, die eine verbesserte Leistung bieten, einschließlich vorgeformten Kniepartien, einem erhötem Rückenteil und einer verstellbaren Beinlänge für die zusätzlichen Komfort bietet. Multifunktionale Oberschenkeltaschen sind ideal für die sichere Aufbewahrung von Mobiltelefonen, Stiften und Werkzeugen.

Merkmal:

  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Zollstocktasche
  • Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Handy-tasche
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Eingetragenes EU- Design
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Seratex Stretch: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, Baumwollköper mit gebürsteter Rückseite
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, Baumwollköper mit gebürsteter Rückseite
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb