• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auswertegerät KFS-TM, 16,5 mm

Artikel-Nr.: KFS-TM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzeigegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer KFS-TM
EAN / GTIN 4045761151239
Herstellernummer KFS-TM
L-Nummer L40250 1518
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anzeige (Segmente): 6-stellig
  • EU-Bauartzulassung: ja
  • Auflösung eichfähig: 3000 e
  • Auflösung nicht eichfähig: 60000 d
  • Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems -
  • Kompatibel mit der KERN EasyTouch App

Merkmal:

  • LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 260×150×65 mm
  • Nettogewicht ca. 1,00 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript