• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheibentaster, Keramik M3, ø30 mm, 03-M5-DCER30/1,5-L5,5-BTi4

Artikel-Nr.: K651612
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651612
EAN / GTIN 4250516609792
Herstellernummer K651612
L-Nummer L40700 131912
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Merkmale, die die Messpunktaufnahme an Nuten, Hinterschneidungen in Bohrungen und Ähnlichem erfordern, sind mit anderen Tasterkonfigurationen oft nicht erreichbar.
  • Diese Messaufgaben können häufig am besten mit Scheibentastern gelöst werden.

Merkmal:

  • Code, Kurzform-System: 03-M5-DCER30/1,5-L5,5-BTi4
  • Effektive Länge: 5.5
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,055 X 0,055 X 0,02 M
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-7098
  • Scheiben-∅ : 30
  • Scheibenhöhe: 1,5
  • Scheibenmaterial: Keramik

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb