• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster Hartmetall, M3/ D3 x 40

Artikel-Nr.: K651435
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
Artikelnummer K651435
EAN / GTIN 4250516608047
Herstellernummer K651435
L-Nummer L40700 1133
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-SiN3-L40-ML32,5-SCFC2-BS4
  • Effektive Länge: 32.5
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,065 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 3
  • Kugelmaterial: Siliziumnitrid
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5004-1987