• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster Hartmetall, M2/ D3 x 20

Artikel-Nr.: K651430
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
Artikelnummer K651430
Herstellernummer K651430
L-Nummer L40700 1386
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-Z3-L20-ML17-SWC1,5-BS3
  • Effektive Länge: 17
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,064 X 0,011 X 0,009 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 3
  • Kugelmaterial: Zirkonoxid
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall