• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift Keramik M4, D=6,0mm

Artikel-Nr.: K651404
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651404
EAN / GTIN 4250516607743
Herstellernummer K651404
L-Nummer L40700 127914
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,093 X 0,015 X 0,014 M
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Keramik