• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift Hartmetall, 3.0 x 64 mm 651332

Artikel-Nr.: K651332
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K651332
EAN / GTIN 4250516601765
Herstellernummer K651332
L-Nummer L40700 1113
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Alte Artikelnummer: K652011
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R3-L64-ML50-SWC2-BS4
  • Effektive Länge: 50
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,096 X 0,01 X 0,01 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 3
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall