• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift Hartmetall, 1.0 x 32 mm 651330

Artikel-Nr.: K651330
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651330
EAN / GTIN 4250516601574
Herstellernummer K651330
L-Nummer L40700 695
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Alte Artikelnummer: K652009
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R1,5-L32-ML25-SWC0,8-BS4
  • Effektive Länge: 25
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,064 X 0,004 X 0,004 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 1
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall