• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift 1.0 x 52.0 mm, Hartmetall 651322

Artikel-Nr.: K651322
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K651322
EAN / GTIN 4250516600133
Herstellernummer K651322
L-Nummer L40010 13276
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Alte Artikelnummer: K652001
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-R1-L 52-ML37,5-SWC0,7-BS3
  • Effektive Länge: 37
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,09 X 0,01 X 0,005 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 1
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall