• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taster Kohlefaser, M3/ D10 x 75

Artikel-Nr.: K651310
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
Artikelnummer K651310
Herstellernummer K651310
L-Nummer L40700 1053
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R10-L75-ML75-SCFC4-BS4
  • Effektive Länge: 75
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,095 X 0,015 X 0,015 M
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 10
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-7057