• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift 4.0 x 30 mm, Hartmetall 651261

Artikel-Nr.: K651261
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer K651261
EAN / GTIN 4250516600331
Herstellernummer K651261
L-Nummer L40700 1277
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M2-R4-L30-ML30-SWC2-BS3
  • Effektive Länge: 30
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: TH M2 040 03 032
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 4
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: TM2-4032
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-0043