• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter M4/M3 Kera 50 mm, 651214

Artikel-Nr.: K651214
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651214
EAN / GTIN 4250516602823
Herstellernummer K651214
L-Nummer L40700 461
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapter ermöglichen die Verwendung von Tastern und Verlängerungen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 2
  • Adapter von - bis: M4 - M3
  • Code, Kurzform-System: 07-M4-M3-L50-ML34-SCFC4,5-BS7/4
  • Effektive Länge: 34
  • Gewinde: M4
  • Gewinde 1: M3
  • Größe / Abmessung: 0,093 X 0,015 X 0,014 M
  • ITP Artikel-Nr.: RK M4 300 07 050
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Keramik
  • Qmark Artikel-Nr.: RM4(50)-M3-C
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5000-7751

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb