• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter M4 L=20 D=7mm, 651209

Artikel-Nr.: K651209
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
Artikelnummer K651209
EAN / GTIN 4250516602779
Herstellernummer K651209
L-Nummer L40700 458
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapter ermöglichen die Verwendung von Tastern und Verlängerungen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 2
  • Adapter von - bis: M4 - M3
  • Code, Kurzform-System: 07-M4-M3-L20-SS4,2-BS7
  • Gewinde: M4
  • Gewinde 1: M3
  • Größe / Abmessung: 0,042 X 0,04 X 0,015 M
  • Hexagon: M00-1126-012-000
  • ITP Artikel-Nr.: RI M4 300 07 020
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Qmark Artikel-Nr.: RM4-M3-L
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5004-7596
  • Renishaw Artikel-Nr. (Alt): M-5000-6625