• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung Stahl, 30mm 651202

Artikel-Nr.: K651202
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
Artikelnummer K651202
Herstellernummer K651202
L-Nummer L40700 127887
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungen werden benötigt, wenn die Messstelle mit dem Taster allein nicht erreicht werden kann, z. B. um Merkmale in Bohrungen und schwer zugängliche Stellen am Werkstück zu erreichen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 2
  • Code, Kurzform-System: 06-M4-L30-SS7
  • Gewinde: M4
  • Größe / Abmessung: 0,093 X 0,015 X 0,015 M
  • ITP Artikel-Nr.: VI M4 000 07 030
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Edelstahl
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5004-7602
  • Renishaw Artikel-Nr. (Alt): M-5000-7586