• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift Hartmetall, 4.0 x 40 mm 651130

Artikel-Nr.: K651130
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K651130
EAN / GTIN 4250516601796
Herstellernummer K651130
L-Nummer L40700 455
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 01-M3-R4-L40-ML36-SWC2-BS4
  • Effektive Länge: 36
  • Gewinde: M3
  • Größe / Abmessung: 0,064 X 0,009 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: TH M3 040 04 042
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 4
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Hartmetall
  • Qmark Artikel-Nr.: TM3-4042
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5003-0060