• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taststift 3.0 x 13.0 mm, zylinderf., Stahl 651031

Artikel-Nr.: K651031
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K651031
EAN / GTIN 4250516600843
Herstellernummer K651031
L-Nummer L40010 13362
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zylindertaster sind für die Prüfung von Merkmale an dünneren Werkstückkanten (z.B. Blech) vorgesehen. Hier kann häufig die zuverlässige Messpunktaufnahme mit einem kugelförmigen Tastelement nicht ausgeführt werden.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 1,3
  • Code, Kurzform-System: 02-M2-SC3-L12,25-ML9,75/3,25-SS1,5-BS3
  • Effektive Länge: 9.75
  • Gewinde: M2
  • Größe / Abmessung: 0,064 X 0,01 X 0,01 M
  • ITP Artikel-Nr.: ZH M2 030 03 013
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Material Schaft: Edelstahl
  • Material Zylinder: nicht rostender Stahl
  • Qmark Artikel-Nr.: TM2-3013-CYL
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5004-7590
  • Renishaw Artikel-Nr. (Alt): M-5000-4153
  • Zylinder-∅: 3

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb