• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter L=10mm D=11mm, 650960

Artikel-Nr.: K650960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K650960
Herstellernummer K650960
L-Nummer L40700 1321
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Adapter ermöglichen die Verwendung von Tastern und Verlängerungen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 3,1
  • Adapter von - bis: M5 - M4
  • Code, Kurzform-System: 07-M5-M4-L10-BS11
  • Gewinde: M5
  • Gewinde 1: M4
  • Größe / Abmessung: 0,042 X 0,04 X 0,016 M
  • ITP Artikel-Nr.: RT M5 400 11 010
  • Qmark Artikel-Nr.: RM5-M4
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0228
  • Renishaw Artikel-Nr. (Alt): A-5003-0856
  • Zeiss Artikel-Nr.: 602030-0318-000

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb