• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Würfelstern 2.5 x 42.5mm, 650111

Artikel-Nr.: K650111
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K650111
Herstellernummer K650111
L-Nummer L40700 1285
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um mehrere Messstellen ohne Tasterwechsel zu erreichen, können Mehr-Wege Tasterhalter eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Code, Kurzform-System: 04-M5-R2,5-L42,5-ML13,75-SWC01,8-Bti
  • Effektive Länge: 13.75
  • Gewinde: M5
  • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,054 X 0,035 M
  • ITP Artikel-Nr.: WT M5 025 15 045
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅ : 2.5
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Titan
  • Material Schaft: Edelstahl
  • Qmark Artikel-Nr.: WMS-2545
  • Renishaw Artikel-Nr.: A-5555-0072
  • Zeiss Artikel-Nr.: 602030-9027-000

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb