• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix Bausatz L (98)

Artikel-Nr.: K551549
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K551549
EAN / GTIN 4250516616592
Herstellernummer K551549
L-Nummer L40700 463
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um einen einfachen Einstieg in die Spanntechnik zu gewährleisten, bietet Mitutoyo eine Reihe von vorkonfigurierten Bausätzen an. Wählen Sie aus Bausätzen mit verschiedenen Grundplattengrößen und unterschiedlichen Kombinationen von Spannelementen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: K551049
  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet. , Bestehend aus:,
    • Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems.
    • Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm / 25 mm.
    Zur einfachen Montage auf dem KMG-Messtisch, bereit für die Serienmessung. Bitte informieren Sie sich auch über das neue Palettier- und Positioniersystem.
  • Größe / Abmessung: 0,615 X 0,53 X 0,08 M
  • Menge: 98
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Set