• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sphere bolt ø10mm, For loading receiver pallet system CMM fixture eco-fix series

Artikel-Nr.: K551221
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551221
EAN / GTIN 4250516616769
Herstellernummer K551221
L-Nummer L40950 382
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Basiskomponenten sorgen für vertikalen und horizontalen Aufbau und Positionierung der Grundplatte, Aufbauquadern und vieles mehr.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Kugelbolzen (1 Stück) für manuelles Palettier- und Positioniersystem, Anschlussgewinde M6.
  • Gewinde 1: M6
  • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,035 X 0,02 M
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Produktreihe: Palettier- und Positioniersystem
  • Systemkomponente: Basiselement

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb