• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix pallet receiver kit L (103pcs.), CMM fixture eco-fix series

Artikel-Nr.: K551219
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551219
Herstellernummer K551219
L-Nummer L40700 650
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um einen einfachen Einstieg in die Spanntechnik zu gewährleisten, bietet Mitutoyo eine Reihe von vorkonfigurierten Bausätzen an. Wählen Sie aus Bausätzen mit verschiedenen Grundplattengrößen und unterschiedlichen Kombinationen von Spannelementen.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Dieser modulare KMG-Aufspannsatz eco-fix wird zum sicheren, flexiblen und wiederholgenauen Aufspannen unterschiedlichster Werkstücke verwendet.
    Die einfache und präzise Positionierung weitere Aufspannungen ermöglichen den Start in einen halbautomatischen Serien-Messprozess. Durch den Einsatz des Palettenaufnahmesystems mit seiner 3-Punkt-Kugelaufnahme erhöhen Sie den Werkstückdurchsatz deutlich.

    Bestehend aus:
    • Basisbestandteile des eco-fix Spannsystems inkl. magnetischer Aufnahmelemente.
    • Ein Paar Handgriffe, zur Befestigung an der Grundpaltte.
    • 3 Kugelbolzen für die Unterseite der Grundplatte.
    • Grundplatte mit den Abmaßen 500 mm x 400 mm und Befestigungsgewinde M6 im Raster 12,5 mm / 25 mm.
    • Palettenaufnahme mit Kugelaufnahme für 250 mm und 500 mm Grundplatten.
    • Größe / Abmessung: 0,61 X 0,537 X 0,234 M
    • Menge: 103
    • Produktreihe: eco-fix
    • Produktreihe: Palettier- und Positioniersystem
    • Systemkomponente: Set

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb