• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix/opti-fix Adapter Ø6mm, eco-fix series/opti-fix series

Artikel-Nr.: K551189
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
Artikelnummer K551189
Herstellernummer K551189
L-Nummer L40700 815
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um Bauteile aus den verschiedenen Reihen unserer Aufspannsysteme kombinieren zu können, stehen entsprechende Adapter zur Verfügung.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Anwendung: Vision
  • Außen-∅ a: 12
  • Beschreibung: Adapter zur Verbindung von eco-fix Systemkomponenten mit opti-fix Systemkomponenten.
    • ∅ 12 mm
    • Bohrung ∅ 6 mm
    • Schaft ∅ 6 mm
    • Größe / Abmessung: 0,06 X 0,035 X 0,02 M
    • Länge 1: 13
    • Menge: 1
    • Produktreihe: eco-fix
    • Produktreihe: opti-fix
    • Systemkomponente: Adapter