• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix adaption masterball M6/M8, CMM fixture eco-fix series

Artikel-Nr.: K551153
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
Artikelnummer K551153
EAN / GTIN 4250516615007
Herstellernummer K551153
L-Nummer L40010 13305
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um Bauteile aus den verschiedenen Reihen unserer Aufspannsysteme kombinieren zu können, stehen entsprechende Adapter zur Verfügung.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 23
  • Beschreibung: Adapter zur Verbindung von Einmesskugel (M8) mit den Grundplatten der Serie eco-fix.
    • ∅ 23 mm
    • Innengewinde M8
    • Außengewinde M6
    • Gewinde 1: M6
    • Gewinde 2: M8
    • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,036 X 0,023 M
    • Länge 1: 25
    • Menge: 1
    • Produktreihe: eco-fix
    • Systemkomponente: Adapter