• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eco-fix kit Form L (82pcs.), 551134

Artikel-Nr.: K551134
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551134
Herstellernummer K551134
L-Nummer L40010 10745
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um einen einfachen Einstieg in die Spanntechnik zu gewährleisten, bietet Mitutoyo eine Reihe von vorkonfigurierten Bausätzen an. Wählen Sie aus Bausätzen mit verschiedenen Grundplattengrößen und unterschiedlichen Kombinationen von Spannelementen.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Anwendung: FMI
  • Beschreibung: Dieser modulare eco-fix Bausatz kann zum sicheren, flexiblen und wiederholbaren Spannen von unterschiedlichen Werkstücken verwendet werden. Für schnelles Einrichten der Anwendung.
    Der Bausatz ist kompartibel zu den Drehtischen der Messgeräte: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC
    Theta 1-Achse: SV-, SV-C-, CS- und FTA-Serie.

    Inhalt der Lieferung:
    • Basis eco-fix Spannelemente
    • ∅ 200 mm Grundplatte
    • Größe / Abmessung: 0,38 X 0,36 X 0,08 M
    • Menge: 82
    • Produktreihe: eco-fix
    • Systemkomponente: Set

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb