• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RST-profile 400mm, RST profile series

Artikel-Nr.: K551109
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
Artikelnummer K551109
EAN / GTIN 4250516614888
Herstellernummer K551109
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Profilreihe besteht aus drei verschiedenen Kernkomponenten: Die Profile der Serie multiflex. profile. sind Schwalbenschwanzprofile für die Montage von Grundrahmen direkt auf dem Messtisch des KMGs. Die wirtschaftlichen Profile multiiflex. profile. werden für den Aufbau von Grundrahmen verwendet und verfügen über Schwalbenschwanz- und T-Nut-Profilen. Das eigentliche Profile multiiflex. profile. verfügt über ein zusätzliches Rastersystem, zusammen mit Positionierstiften ermöglicht dies eine sichere Fixierung von Aufbauplatten und Schiebern.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: K550737
  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Das System multiflexprofile von Mitutoyo vereint erstmals die Vorteile von drei unterschiedlichen Arten von Profilen für den Vorrichtungsbau in einem Profil.

    Schwalbenschwanzprofile
    • Da ist zum Einen der unschlagbare Vorteil des Schwalbenschwanzprofils mit seiner flexiblen Verschiebemöglichkeit von Schlittenelementen, um z.B. extrem schnell und kostengünstig auf Koordinaten-Änderungen von Aufspannpunkten zu reagieren.
    Rasterprofile
    • Kombiniert mit der Möglichkeit des Rasterprofils, bei dem Anbaumöglichkeiten in einem festen Raster von 50 mm reproduzierbar realisierbar sind.
    T-Nutenprofile
    • Zusätzlich können in der T-Nut des Profils mittels Nutensteinen Anbauten frei positioniert werden. Hier besteht die Möglichkeit mit nahezu allen Arten von Profilen und Anbauteilen auch von Fremdfabrikaten zu kombinieren.
    • Bohrungs-∅ a: 12.5
    • Breite 1: 50
    • Größe / Abmessung: 0,405 X 0,05 X 0,05 M
    • Höhe 1: 50
    • Länge 1: 400
    • Menge: 1
    • Produktreihe: multiflexprofile
    • Systemkomponente: Profilelement
    • T-Nut: Ja