• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutmutter für Laschen, h= 15mm

Artikel-Nr.: K551047
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
Artikelnummer K551047
EAN / GTIN 4250516610231
Herstellernummer K551047
L-Nummer L40700 127845
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 15
  • Beschreibung: Passend zur Aufnahmelasche K551045, zur Befestigung von z.B. Aufnahmebolzen auf den Aufnahmelaschen, zum Erzeugen freier Positionen im Raum, zur Positionierung von z.B. Spannelementen direkt am Auflagepunkt.
  • Breite 1: 8
  • Gewinde 1: M6
  • Größe / Abmessung: 0,062 X 0,036 X 0,03 M
  • Länge 1: 18
  • Länge 2: 15
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Aufbauelemente