• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmelasche, L=120

Artikel-Nr.: K551045
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
Artikelnummer K551045
EAN / GTIN 4250516610217
Herstellernummer K551045
L-Nummer L40700 127869
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Aufnahmelasche eco-fix, L = 120 mm, ∅ 20 mm
    Zum Erzeugen von Aufbaupositionen zwischen den Rasterpositionen der Grundplatten.
    Hergestellt aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkeit.
  • Bohrungs-∅ a: 19.8
  • Breite 1: 25
  • Größe / Abmessung: 0,124 X 0,035 X 0,02 M
  • Höhe 1: 15
  • Länge 1: 120
  • Menge: 1
  • Nutbreite: 8
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Aufbauelemente