• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterplatte Durchm.200

Artikel-Nr.: K551039
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
Artikelnummer K551039
EAN / GTIN 4250516610156
Herstellernummer K551039
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo-Grundplatten sind zum Schutz vor Verschleiß hartanodisiert. Das Gewinderaster gewährleistet den flexible Aufbau der KMG-Vorrichtung. Die Grundplatten der Serie eco-fix- und eco-fix. plus. können zur einfachen Handhabung und Positionierung mit Griffen (K551199) ausgestattet werden.

Merkmal:

  • Anwendung: KMG
  • Anwendung: FMI
  • Außen-∅ a: 200
  • Beschreibung: Diese modularen ∅ 150 mm eco-fix Grundplatte verfügt über Befestigungsgewinde M6, zur Aufnahme der eco-fix Aufspannelemente und 3 T-Nuten für volle Flexibilität der Positionierung.

    Die Grundplatte ist kompartibel zu den Drehtischen der Messgeräte: RA-2200, RA-H5200, RA-2200CNC, RA-H5200CNC Theta 1-Achse: SV-, SV-C-, CS- und FTA-Serie
  • Gewinde 1: M6
  • Größe / Abmessung: 0,315 X 0,25 X 0,115 M
  • Höhe 1: 15
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Grundplatte
  • T-Nut: Ja