• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Claming claw for M10 bolts, CMM fixtures, eco-fix-plus series

Artikel-Nr.: K550475-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K550475-10
Herstellernummer K550475-10
L-Nummer L40700 722
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Basiskomponenten sorgen für vertikalen und horizontalen Aufbau und Positionierung der Grundplatte, Aufbauquadern und vieles mehr.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: K550475
  • Ältere Produktreihe: repro-fix
  • Anwendung: KMG
  • Beschreibung: Spannpratze der Serie eco-fixplus
    Für die Fixierung von Grundplatten auf dem Messtisch.
  • Breite 1: 30
  • Höhe 1: 35
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fixplus
  • Systemkomponente: Basiselement

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb