• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner, Form B, horizontal, verzinkt, Stahl

Artikel-Nr.: K2287.01600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2287.01600
EAN / GTIN 4059245991143
Herstellernummer K2287.01600
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
  • Die Spanner arretieren in geschlossener Griffposition.
  • Deshalb können sie nur auf Druck eingesetzt werden.

Merkmal:

  • H: 50 mm
  • D: 6,3 mm
  • D 1: 10,9 mm
  • B: 51 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schubstangenspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • A 1: 70 mm
  • Ausführung 1: horizontal
  • A: 40 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Form: B
  • L 1: 76 mm
  • A 2: 15 mm
  • B 1: 72 mm
  • Hub S: 12 mm
  • Handkraft FH: 50
  • SW: 17
  • L 3: 25,1 mm
  • L 4: 220 mm
  • M: M10
  • L 7: 35 mm
  • B 5: 3 mm
  • L 5: 24 mm
  • Haltekraft F 2: 1600 N
  • Öffnungswinkel Griff: 45°
  • C 1: 21,5 mm
  • Spannkraft F 1: 1200 N
  • L 6: 4 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb