• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabeldurchführungsplatte, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K2254.241301
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2254.241301
EAN / GTIN 4059245985838
Herstellernummer K2254.241301
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Rahmen Polyamid PA66 GF25 V-0.
  • Elastomerplatte EPDM, ozonbeständig nach DIN 53509, Stufe 0 (beste Stufe).
  • Dichtung TPE TPV.
Ausführung
  • Schwarz.
Bestellbeispiel
  • K2254.241201
Hinweis
  • Die Kabeldurchführungsplatten eignen sich für die Durchführung von Leitungen ohne Stecker (nicht konfektionierter Leitungen). Es können Kabel, Leitungen, Schläuche, Pneumatik­- und Hydraulikleitungen eingeführt werden.
  • Die Leitungen können ohne Vorstechen eingeführt werden. Die Elastomerplatte passt sich den Leitungen an und bietet eine optimale Abdichtung und Zugentlastung. Nicht benötigte Durchführungen bleiben sicher verschlossen und abgedichtet.
  • Mit unterschiedlichen Durchführungen sowie als Blindplatte erhältlich.
  • Schutzart IP66.
Zertifikate / Erfüllte Normen
  • UL 514B
  • UL / CSA-File E140310
Temperaturbereich
  • -30 °C bis +100 °C
Montage
  • Für Montageausschnitte 36 x 112 mm.
  • Die Kabeldurchführungsplatten können werkzeuglos über Schnapphaken in den Ausschnitt eingerastet werden (für Blechstärken von 1,5 - 2,0 mm).
  • Bei Blechstärken über 2,0 mm oder Anwendungen, die ein Verschrauben erfordern, können die Kabeldurchführungsplatten über Bohrungen mit Schrauben der Größe M5 befestigt werden.
Zeichnungshinweis
  • 1) Montageöffnung

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Kabeldurchführungsplatte
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Max. Anzahl Durchführungen: 13
  • Für Leitungen Anzahl x Kabel-Ø: 2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb