• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelverschraubung, mit langem Gewinde, lichtgrau RAL 7035, Polyamid

Artikel-Nr.: K2245.201510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2245.201510
EAN / GTIN 4059245985197
Herstellernummer K2245.201510
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Polyamid (PA6).
  • Dichtring CR / NBR.
Ausführung
  • Lichtgrau RAL 7035.
Bestellbeispiel
  • K2245.161500
Hinweis
  • Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423. Die Abdichtung und Zugentlastung erfolgt über innenliegende Lamellen und Dichtring.
  • Schutzart IP68 (5 bar - 30 min).
  • Kabelverschraubungen dienen zur Einführung von festverlegten Kabeln und Leitungen in Gehäusen, Verteilern und Anschlusskästen.
  • Bei Kabelverschraubungen mit Flachdichtung können Verfärbungen an der Auflagefläche der Kabelverschraubung auftreten. Diese beeinträchtigen die Funktion des Bauteils nicht und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar.
Temperaturbereich
  • Statisch: -40 °C bis +100 °C.
  • Dynamisch: -20 °C bis +100 °C.
Zeichnungshinweis
  • 1) Flachdichtring ab M32x1,5

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: lichtgrau RAL 7035
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Kabelverschraubung
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit langem Gewinde
  • D=Gewinde: M20X1,5
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 24 mm
  • max. Anziehdrehmoment an SW 1: 3,5 Nm
  • D 1=für Durchmesser: 8-13 mm
  • H max.: 43 mm
  • max. Anziehdrehmoment an SW 2: 3,5 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb