• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel, Form A, mit Schonbacken, verchromt, Gr. 42, Vergütungsstahl, SW 0-42

Artikel-Nr.: K2242.1042
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2242.1042
EAN / GTIN 4059245980949
Herstellernummer K2242.1042
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • verchromt.
Bestellbeispiel
  • K2242.1042
Vorteile
  • Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen.
  • Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos.
  • Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite.
  • Entspricht DIN ISO 5743.
Lieferumfang
  • Zangenschlüssel inkusive 4 Schonbacken.
Zubehör
  • K2243 Schonbacken für Zangenschlüssel.

Merkmal:

  • Größe: 42
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Zangenschlüssel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verchromt
  • Ausführung 1: mit Schonbacken
  • Farbe Komponente: blau
  • Form: A
  • SW=Schlüsselweite: 0-42

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb