• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftspanner, Form A, kompakt, verzinkt, schwarz, glatt, Vergütungsstahl, SW 10

Artikel-Nr.: K2227.1612
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2227.1612
EAN / GTIN 4059245950393
Herstellernummer K2227.1612
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • vergütet, schwarz verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K2227.1612
Hinweis
  • Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen.
  • Nicht mit Druckluft reinigen.
Anwendung
  • Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.
Vorteile
  • - Stufenloses Spannen.
  • - Spannkräfte 12 kN / 16 kN.
  • - Kompakte Bauweise.
  • - Höhenskala ermöglicht ein schnelles Voreinstellen der Spannhöhe.
  • - Druckstück unverlierbar montiert.
  • - Schmutz- und spanabweisend.
  • - Durch den geschwungenen Spannarm ist ein senkrechtes, prozesssicheres Spannen mit definiertem Drehmoment gewährleistet.
  • - Der Kraftspanner kompakt kann durch einen neuartigen Schnellverschluss mit der Erhöhung K2228 schraublos verbunden werden.
Zubehör
  • Erhöhungen mit Schnellverschluss K2228.
  • Druckstücke Set K2229.

Merkmal:

  • H 2: 3,5-93,5 mm
  • H 1: 0-90 mm
  • H 4: 81 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Kraftspanner
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • Ausführung 1: kompakt
  • Form: A
  • L 1: 12 mm
  • Form-Typ: glatt
  • H 3: 92,5 mm
  • B 1: 38,5 mm
  • L 2: 16 mm
  • B 2: 28 mm
  • SW=Schlüsselweite: 10
  • D=Gewinde: M12
  • A max.: 40,2 mm
  • L 3: 126-143,5 mm
  • Spannkraft .1: 16 kN
  • A min.: 22,8 mm
  • Anziehdrehmoment M 1: 100 Nm
  • Anziehdrehmoment M 2: 40 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb