• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugspanner, automationsfähig, brüniert, mit Spannschraube, schwarz, Vergütungsstahl, SW 19

Artikel-Nr.: K2211.16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2211.16
EAN / GTIN 4059245945573
Herstellernummer K2211.16
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Werkstückauflage vergütet (HRC 39-45) und geschliffen.
  • Spannschraube gehärtet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K2211.16
Hinweis
  • 1. Zunächst das Werkstück auf die Werkstückauflage bzw. die Spannschraube des Zugspanners legen, wodurch die innenliegende Feder zusammengedrückt und die Spannschraube in den Grundkörper eingezogen wird.
  • 2. Die Gewindebohrung im Werkstück über der Spannschraube positionieren.
  • Die Spitze der Spannschraube wird durch den Federdruck leicht in die Gewindebohrung gedrückt.
  • 3. Durch Betätigen des Antriebselementes dreht sich die Spannschraube in die Gewindebohrung des Werkstücks und spannt dieses.
  • Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
  • Automationsfähig
  • Hohe Spannkräfte
  • Schnelles Spannen
  • Integrierte Spannschraube
Lieferumfang
  • 2x Positionierstift Ø 8 (h7) x 40.
  • 1x Schutzstopfen.
Zubehör
  • K2212 Verlängerungseinheit.

Merkmal:

  • H 2: 20 mm
  • H 1: 105 mm
  • H 4: 80 mm
  • D 2: M10
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Zugspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: automationsfähig
  • Ausführung 2: mit Spannschraube
  • H 3: 30 mm
  • B 1: 70 mm
  • SW=Schlüsselweite: 19
  • D 4: M16
  • Hub S: 21 mm
  • D 6: 104
  • H 5: 20 mm
  • D 1=Gewinde: 80
  • D=Durchmesser: 125
  • D 5: 8
  • D 3 für Schraube DIN 912: M10
  • Spannkraft .1: 15 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 45 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb