• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zugspanner, automationsfähig, brüniert, schwarz, Vergütungsstahl, SW 19

Artikel-Nr.: K2209.12070095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2209.12070095
EAN / GTIN 4059245945528
Herstellernummer K2209.12070095
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Auflagefläche vergütet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K2209.12070095
Hinweis
  • Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,3 mm.
  • Um Späne und Staub zu entfernen, die beiden Abdeckkappen (2) abnehmen und mit Druckluft von oben ausblasen.
  • Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Betätigungsweise
  • Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel.
  • Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
  • Automationsfähig
  • Hohe Spannkräfte
  • Schnelles Spannen
Lieferumfang
  • Inklusive Positionierbuchsen.
Zubehör
  • K2210 Spannschrauben für Zugspanner automationsfähig.
  • K2212 Verlängerungseinheit.
Zeichnungshinweis
  • 1) Positionierbuchsen
  • 2) Abdeckkappe

Merkmal:

  • H 2: 46 mm
  • H 1: 57 mm
  • H 4: 10 mm
  • D 2: 14 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Zugspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: automationsfähig
  • L 1: 70 mm
  • H 3: 25 mm
  • B 1: 45 mm
  • L 2: 25 mm
  • SW=Schlüsselweite: 19
  • H 5: 6 mm
  • D 1=Gewinde: 26
  • D=Durchmesser: 60
  • D 3 für Schraube DIN 912: M10
  • Spannkraft .1: 12 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 40 Nm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb