• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannelement, mit Gripper, brüniert, Gr. 16, Stahl

Artikel-Nr.: K2195.161301001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2195.161301001
EAN / GTIN 4059245944422
Herstellernummer K2195.161301001
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannelement mit Grippeinsatz und Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Grippeinsatz gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K2195.121050801
Hinweis
  • Durch den extrem stabilen Aufbau, die hohen Spannkräfte und das kompakte Design eignet sich das Spannelement mit Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke.
  • Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden.
  • Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden.
  • Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert.
Vorteile
  • - Niederzugeffekt.
  • - Horizontale Verstellung.
  • - Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich.
  • - Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe.
Lieferumfang
  • 1 Stk. Spannelement mit Grippeinsatz.
  • 1 Stk. Positionsfuß K0298.2081.
Zubehör
  • - Positionsfüße K0298.
  • - Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem K2199.
  • - Adaptionsringe K2200.
Zeichnungshinweis
  • 1) Achtung: Verformungsgefahr!
  • In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden!

Merkmal:

  • H 2: 50 mm
  • H: 113 mm
  • H 1: 13,5 mm
  • D: 25 mm
  • H 4: 8 mm
  • B: 100 mm
  • Größe: Systemgröße 16
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spannelement
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 130 mm
  • Ausführung 1: mit Gripper
  • L 1: 33 mm
  • H 3: 25 mm
  • B 1: 45 mm
  • L 2: 27,5 mm
  • B 2: 25 mm
  • Hub S: 6,2 mm
  • H 5: 7 mm
  • L 3: 18,75 mm
  • L 4: 53,75 mm
  • G: M16
  • L max.: 100 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 65 Nm
  • Hub: 12 mm
  • L min.: 80 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb