• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwimmspanner, Form A, nitrocarburiert und oxidiert, schwarz, feste Spannbacken, Vergütungsstahl, SW 13

Artikel-Nr.: K2188.081012
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2188.081012
EAN / GTIN 4059245998678
Herstellernummer K2188.081012
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundköper und Backen Stahl.
  • Endanschlag Aluminium.
Ausführung
  • Grundkörper schwarz brüniert.
  • Backen nitrocarburiert und schwarz brüniert.
  • Endanschlag schwarz eloxiert.
Hinweis
  • Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überstehenden Spannstellen an Bauteilen. Er verhindert Vibrationen und Durchbiegung während der Bearbeitung.
Betätigungsweise
  • 1. Drücken Sie den Schwimmspanner nach unten.
  • 2. Schwenken Sie die Backen bis zum Anschlag. Nun sollte der schwimmende Backen des Schwimmspanners an der Unterseite des Werkstückes anliegen.
  • 3. Schwimmspanner mit der Sechskantmutter SW anziehen (min. und max. Drehmoment beachten). Beim Spannen wird das Werkstück geklemmt und gleichzeitig abgestützt.
  • 4. Zum Lösen den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Montage
  • Stellen Sie den Höhenbereich und den Schwenkbereich ein und befestigen Sie den Schwimmspanner mit den Bohrungen (D1) an der Halterung.
  • Bei der Einstellung der Höhe ist ein großzügiger Spielraum nach oben zu berücksichtigen.
Form B
  • Für spezielle Spannanwendungen kann die Standard-Spannbacke verändert oder ersetzt werden.
Zeichnungshinweis
  • 1) Auswechselbare Spannbacke
  • 2) Zylinderschraube M6 ISO 4762
  • 3) Befestigungsschnittstelle für Spannbacke

Merkmal:

  • H 2: 35 mm
  • H 1: 24 mm
  • H 4: 12 mm
  • D 1: 10,5 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Aluminium
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwimmspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: nitrocarburiert und oxidiert
  • Tragkraft: 5000 N
  • A: 55 mm
  • Farbe Komponente: schwarz eloxiert
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.0503
  • Form: A
  • Form-Typ: feste Spannbacken
  • H 3: 11,5 mm
  • B 1: 26 mm
  • B 2: 16,5 mm
  • SW=Schlüsselweite: 13
  • Hub S: 12 mm
  • H 5: 9,3 mm
  • M: 17,3
  • B 3: 9 mm
  • Spannkraft: 5000 N
  • H max.: 80 mm
  • B 4: 8,5 mm
  • D für Schraube: M8
  • H min.: 70 mm
  • max. Spannhub: 12

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb