• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lastbügel, Standard, brüniert, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K2178.38A7L16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2178.38A7L16
EAN / GTIN 4059245902798
Herstellernummer K2178.38A7L16
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Bestellbeispiel
  • K2178.38A5L20
Hinweis
  • Jede Ausführung wird nach der Tragfähigkeitsprüfung (mit 5-facher Sicherheit) zusätzlich einer visuellen Prüfung unterzogen.
  • Jedem Lastbügel ist ein Sicherheitsdatenblatt für die Installation beigelegt.
  • Keine Abstandsscheiben zwischen Buchsenflansch und Auflagefläche verwenden.
  • Die Schrauben sind mit dem angegebenen Drehmoment festzuziehen, und in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen bzw. nachzuziehen. Nach der Montage ist zu überprüfen, ob sich der Bügel in alle Richtungen frei schwenken und drehen lässt.
  • Vorsichtig anheben, Stoßbelastungen vermeiden.
  • Die auf dem Bügel eingestanzte Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.

Merkmal:

  • D 1: 38,1 mm
  • B: 46 mm
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Lastbügel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: Standard
  • R: 22,4 mm
  • Ausführung: Standard
  • S: 19
  • Anziehdrehmoment: 135,6 Nm
  • D=Bolzendurchmesser: 3/4-10 mm
  • max. Tragfähigkeit kg: 2260
  • L in Zoll: 1

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb