• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, Form A, rechtsschwenkend, brüniert, schwarz, mit Spannarm, Vergütungsstahl, SW 19

Artikel-Nr.: K2158.11001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2158.11001
EAN / GTIN 4059245901555
Herstellernummer K2158.11001
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.
Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm, durch die integrierte Steuerungskurve, eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Grundkörper brüniert.
  • Schaft vergütet und brüniert.
  • Spannarm vergütet und brüniert.
Bestellbeispiel
  • K2158.10601
Betätigungsweise
  • Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel.
  • Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
  • Automationsfähig
  • Hohe Spannkräfte
  • Schnelles Spannen
  • Hohe Steifigkeit
Zeichnungshinweis
  • 1) Schwenkhub
  • 2) Spannhub
  • 3) Linksschwenkend
  • 4) Rechtsschwenkend

Merkmal:

  • H 2: 33 mm
  • H 1: 199 mm
  • H 4: 35 mm
  • D 2: 59 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: rechtsschwenkend
  • Form: A
  • L 1: 79 mm
  • Form-Typ: mit Spannarm
  • H 3: 25 mm
  • B 1: 74 mm
  • L 2: 65 mm
  • B 2: 61 mm
  • SW=Schlüsselweite: 19
  • H 5: 24 mm
  • H 6: 120 mm
  • L 3: 60 mm
  • L 4: 42 mm
  • D 1=Gewinde: M16
  • D=Durchmesser: 9
  • B 3: 28 mm
  • S 1: 33 mm
  • Spannkraft .1: 10 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 35 Nm
  • S 2: 12 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb