• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindetragbolzen, mit drehbarem Schäkel, mangan-phosphatiert, Stahl

Artikel-Nr.: K2156.08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2156.08
EAN / GTIN 4059245901364
Herstellernummer K2156.08
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Bolzen Vergütungsstahl, vergütet.
  • Schäkel Vergütungsstahl, vergütet.
  • Gewindeelement Edelstahl 1.4542.
  • Druckknopf Aluminium.
  • Feder Edelstahl.
Ausführung
  • Bolzen manganphosphatiert.
  • Schäkel manganphosphatiert.
  • Gewindeelement ausscheidungsgehärtet.
  • Druckknopf orange eloxiert.
Bestellbeispiel
  • K2156.10
Hinweis
  • Gewindetragbolzen werden als schnelles und einfaches Tragelement mit beweglichem und drehbarem Schäkel eingesetzt.
  • Durch Drücken des Druckknopfes können die Gewindesegmente entriegelt werden und der Gewindetragbolzen kann in die Gewindebohrung eingeführt oder daraus entnommen werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Gewindesegmente sicher. Das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben wie z. B. bei einer Ringschraube entfällt somit.
  • Der schwenkbare und drehbare Schäkel richtet sich beim Anheben immer in Zugrichtung aus, ohne dass sich der Bolzen dreht. Der Sicherungssteg im Schäkel schützt den Druckknopf vor unbeabsichtigtem Lösen unter geradem Zug.
  • Voraussetzung für den Einsatz ist eine lehrenhaltige Gewindebohrung bei entsprechender Werkstofffestigkeit.
  • Jedem Gewindetragbolzen ist eine ausführliche Betriebsanleitung beigefügt.
  • Korrosionsgeschützt.
  • TÜV geprüft.
  • Die Angaben X min., F1, F2 und F3 sind nach DIN EN 13155 geprüft und die Prüflast entspricht der 3-fachen Nominallast.
Temperaturbereich
  • max. +250 °C.
  • Gewindegröße M24: ab 150 °C lineare Abnahme der Belastbarkeit um 23%.
Montage
  • 1. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
  • 2. Gewindetragbolzen einstecken.
  • 3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden).
  • 4. Gewindetragbolzen von Hand andrehen, bis er vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt.
  • 5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.
Demontage
  • 1. Gewindetragbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen.
  • 2. Knopf eindrücken und gedrückt halten.
  • 3. Gewindetragbolzen herausziehen.
  • 4. Knopf loslassen.

Merkmal:

  • D 2: 6,62 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Gewindetragbolzen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: mangan-phosphatiert
  • Ausführung 1: mit drehbarem Schäkel
  • L 2: 17,8 mm
  • D 4: 33,5
  • D 6: 20
  • L 3: 25,7 mm
  • L 4: 54,9 mm
  • D 1=Gewinde: M8
  • D 5: 38
  • L 7: 68 mm
  • L 5: 42,5 mm
  • L 6: 46 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 2 Nm
  • L 8: 123,7 mm
  • L 9: 38 mm
  • L 10: 8 mm
  • F 1 .1: 2,1 kN
  • F 2 .1: 0,9 kN
  • F 3: 0,8 kN

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb