• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettgurt, schwarz, Polypropylen

Artikel-Nr.: K2152.20400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2152.20400
EAN / GTIN 4059245899012
Herstellernummer K2152.20400
L-Nummer L31350 155661
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Klettband Polypropylen.
  • Öse Polyamid.
Ausführung
  • Klettband und Öse schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Bestellbeispiel
  • K2152.20200
Hinweis
  • Haken- und Flauschband mit angeschweißter Kunststofföse in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
  • Der Klettgurt ist zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet. Er wird mit der Flauschseite nach außen durch die Öse gezogen, durch Zurückziehen fest gespannt und dann sicher angeklettet.

Merkmal:

  • H 1: 6 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Polyamid
  • Material Grundkörper: Polypropylen
  • Benennung: Klettgurt
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Farbe Komponente: schwarz
  • B 1: 27 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb