• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klettband, auf Rolle, schwarz, Polypropylen

Artikel-Nr.: K2151.16X25000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2151.16X25000
EAN / GTIN 4059245898947
Herstellernummer K2151.16X25000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Polypropylen.
Ausführung
  • Schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2.
Bestellbeispiel
  • K2151.10X25000
Hinweis
  • Haken- und Flauschband aus Polypropylen in hochwertiger Qualität, kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden.
  • Die Klettbänder sind zum Bündeln, Ordnen und Sichern von Kabeln und Leitungen bestens geeignet.
  • Selbstverlöschend nach UL94-V2. Kann auf die gewünschte Länge abgeschnitten werden.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Polypropylen
  • Benennung: Klettband
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: auf Rolle

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb