• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionsanzeiger, digital, programmiert, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K2107.01251112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2107.01251112
EAN / GTIN 4059245885893
Herstellernummer K2107.01251112
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Popis:

Materiál
  • korpus skříně polyamid 6.
  • Dutá hřídel z nerezové oceli.
  • Plastové okénko.
  • Stavěcí šroub z nerezové oceli.
provedení
  • korpus skříně odolný proti nárazům.
  • Dutá hřídel a stavěcí šroub holé.
  • Číslo kola černá, čísla bílá.
Příklad objednávky
  • K2107.02001422
Poznámka
  • Indikátory polohy umožňují přímé odečítání nastavených měřených hodnot na první pohled.
  • Lze zvolit hodnotu zobrazení na otáčku vřetena (odpovídající rozteč vřetena), přičemž různé hodnoty zobrazení jsou implementovány převodovým stupněm.
  • Ukazatele polohy se vyznačují malým designem s velmi jasným displejem a jemným čtením. Jsou vhodné zejména pro malé vzdálenosti vřetena a malé průměry hřídelí. Mají podporu točivého momentu, která je vsazen na opačné straně v vrtání.
na poptávku
  • – Protikryt z minerálního skla
  • – Axiální těsnění (prachotěsné)
  • – Vibrační ochrana
technická data
  • – Counter skládající se z 4 desetiletí + jemné čtení
  • – Výška číslic cca 6 mm
  • – Dutá hřídel Ø 14 H7 mm
  • – Teplotně odolný až do 80 °C.
  • – olej a odolnost proti rozpouštědlům

Charakteristika:

  • Barva základny: černá
  • Materiál komponenty: z nerezové oceli
  • Materiál základního těla: polyamid
  • Název: ukazatel polohy
  • PL nerezová ocel: false
  • RoHS: ano
  • Provedení 1: digitální
  • Provedení 2: programovatelné
  • D=průměr otvoru: 14 mm
  • P=sklon: 1,25
  • Čárka na místě: 1
  • max. Otáčky za minutu: 500
  • Směr počítání: 1
  • Zobrazení po jedné otáčce: 001,2/5
  • Montážní poloha: 1

Downloads & Dokumente

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb